Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tire-fils fibre de verre démontable
Pour le passage de câbles électriques dans les gaines,tubes...
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Livré avec
- La tête de guidage flexible M 4 et l'œillet de tirage M 4 prémontés
- Un set de réparation comprenant deux embouts filetés M 4, un manchon de jonction M 4 et un flacon de colle cyanoacrylate 5 g
- Une notice d'aide à la réparation.
La rigidité exceptionnelle en poussée et la grande flexibilité de la fibre de verre permettent de progresser sans difficulté dans les conduits coudés et déjà encombrés
La surface lisse de l'enveloppe Nylon assure un travail sans effort
Résistance à la traction
- 1kN (1kN environ 100 Kg)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!