- Pour des assemblages bois sûrs
- Tête hexagonale pour une meilleure transmission du couple lors de l'installation des tirefonds
- Le tirefond forme son taraudage au lieu de couper. les fibres du bois
- Pour le vissage dans les bois durs, un pré-percage doit être réalisé en fonction du diamètre du tirefond et du type de bois
Des vis à bois hexagonales et des joints d'étanchéité en matière plastique sont presque exclusivement utilisés pour fixer les tôles ondulées Eternit sur les chevrons en bois.
Pour les constructions en bois, notamment la construction de maisons mitoyennes préfabriquées, hangars, stands de salon, construction navale, construction de véhicules, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!