Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tiroir sous-structure de bureau OrgaWork
Tiroir verrouillable avec façade réversible pour positionner la serrure à gauche ou à droite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coulisse à extension totale pour accéder plus facilement au contenu, avec système d'amortissement Soft-Close intégré
- Base style caoutchouc pour un effet anti-bruit et antidérapant
- Serrure à cylindre à levier intégré avec cylindre monté, verrouillage variable (clé numérotée 18001–18500)
- En fonction de l'espace requis, il est possible de monter plusieurs tiroirs les uns en dessous des autres
- S'adapte sous tous les plateaux de table grâce à un système de fixation innovant. Kit de cales d'espacement à commander séparément si nécessaire
- Dimensions intérieures du tiroir : Largeur 305 mm x profondeur 345 mm x hauteur 40 mm
- Capacité de charge max. : 4 kg
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Plateau de table, dessus d'unités
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!