Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tiroir de cuisine coulissant sous-four
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 1
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 2
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 3
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 4
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 5
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 6
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 7
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 8
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 9
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 10
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 11
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 12
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 13
Tiroir de cuisine coulissant sous-four - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiroir de cuisine coulissant sous-four

Hauteur de base de 120 mm/150 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Matériau : Plastique, polystyrène (PS)


Couleur similaire au RAL 7040 (gris fenêtre)



Tiroir de plinthe de four avec second niveau


Grand espace de rangement, tout est à sa place



Plinthe avec traverse


Stabilité accrue, meilleur maintien



Dispositif de levage intégré


Le panneau de plinthe est surélevé pour éviter qu'il ne racle le sol



Réglage de la hauteur : +/- 15 mm


Réglage en hauteur simple et rapide sur sol inégal



Inclus dans le kit fourni :


1 tiroir de plinthe, 2e niveau, 2 adaptateurs, 1 pochette d'accessoires de panneau, 4 pieds de plinthe, deux barres stabilisatrices, dispositif de levage avec notice de montage

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !