Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tiroir de plinthe de four
Tiroir de plinthe de four - 1
Tiroir de plinthe de four - 2
Tiroir de plinthe de four - 3
Tiroir de plinthe de four - 4
Tiroir de plinthe de four - 5
Tiroir de plinthe de four - 6
Tiroir de plinthe de four - 7
Tiroir de plinthe de four - 8
Tiroir de plinthe de four - 9
Tiroir de plinthe de four - 10
Tiroir de plinthe de four - 11
Tiroir de plinthe de four - 12
Tiroir de plinthe de four - 13
Tiroir de plinthe de four - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiroir de plinthe de four

Hauteur de base de 120 mm/150 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Matériau : Plastique, polystyrène (PS)


Couleur similaire à RAL 7040 (gris fenêtre)



Tiroir de plinthe de four avec second niveau


Grand espace de rangement, tout est à sa place



Plinthe avec traverse


Stabilité accrue, plus de maintien



Dispositif de levage intégré


Le panneau de plinthe est surélevé pour éviter qu'il ne touche le sol



Réglage de hauteur : +/- 15 mm


Réglage en hauteur simple et rapide sur sol inégal



Contenu de la livraison :


1 tiroir de plinthe, 2e niveau, 2 adaptateurs, 1 pochette d'accessoires de panneau, 4 pieds de plinthe, deux barres stabilisatrices, dispositif de levage avec notice de montage

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.