NOVA PRO SCALA SUR-MESURE AVEC REHAUSSE H122
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
NOVA PRO SCALA SUR-MESURE AVEC REHAUSSE H122
Tiroir entièrement monté sur-mesure. Hauteur minimale d'installation : 205 mm.
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
- Fond et dos tiroirs gris : SWISS KRONO / U540VL Stone Grey ou équivalent.
- Fond et dos tiroirs blancs : SWISS KRONO / U8681VL White Alaska ou équivalent.
- Chants PVC 0,4 mm, coloris identique aux panneaux à l’avant et sur le haut du dos de tiroir.
- Hauteur du dos : 152 mm (soit 64 mm de plus que les côtés de tiroir).
- Assemblage des côtés par enfoncement des griffes dans le fond du tiroir et par enfoncement des chevilles de maintien dans le dos du tiroir.
- Fixation des supports de tubes de réhausse par vis à bois standard.
- Tiroir livré avec fixations de façade à visser et tubes de réhausse.
- Disponible de 400 à 600 mm de profondeur.
- LIC (Largeur Intérieure de Caisson) disponible : de 200 à 1200 mm.
- Tiroir non compatible pour un montage en tiroir intérieur ou avec réhausse CRYSTAL Plus.
IndicationCoulisses et façade non comprises dans le montage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!