Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
NOVA PRO SCALA SUR-MESURE INTERIEUR H186

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

NOVA PRO SCALA SUR-MESURE INTERIEUR H186

Tiroir entièrement monté sur-mesure. Hauteur minimale d'installation : 226 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions
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
  • Fond et dos tiroirs gris : SWISS KRONO / U540VL Stone Grey ou équivalent.

  • Fond et dos tiroirs blancs : SWISS KRONO / U8681VL White Alaska ou équivalent.

  • Chants PVC 0,4 mm, coloris identique aux panneaux à l’avant et sur le haut du dos de tiroir.

  • Hauteur du dos : 185 mm (dos de même hauteur que les côtés de tiroir).

  • Assemblage des côtés par enfoncement des griffes dans le fond du tiroir et par enfoncement des chevilles de maintien dans le dos du tiroir.

  • Tiroir livré avec façade intérieur en aluminium laqué montée.

  • Disponible de 300 à 650 mm de profondeur.

  • LIC (Largeur Intérieure de Caisson) disponible : de 200 à 1200 mm.
IndicationCoulisses et façade non comprises dans le montage