NOVA PRO SCALA SUR-MESURE CRYSTAL PLUS H186
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
NOVA PRO SCALA SUR-MESURE CRYSTAL PLUS H186
Tiroir entièrement monté sur-mesure. Hauteur minimale d'installation : 206 mm.
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
- Fond et dos tiroirs gris : SWISS KRONO / U540VL Stone Grey ou équivalent.
- Fond et dos tiroirs blancs : SWISS KRONO / U8681VL White Alaska ou équivalent.
- Chants PVC 0,4 mm, coloris identique aux panneaux à l’avant et sur le haut du dos de tiroir.
- Hauteur du dos : 185 mm.
- Assemblage des côtés par enfoncement des griffes dans le fond du tiroir et par enfoncement des chevilles de maintien dans le dos du tiroir.
- Tiroir livré avec fixation de façade à visser.
- Fixation des supports de rehausse par vis à bois standard.
- Disponible de 300 à 650 mm de profondeur.
- LIC (Largeur Intérieure de Caisson) disponible : de 200 à 1200 mm.
- Tiroir non compatible pour un montage en tiroir intérieur, ou avec tubes de rehausse.
- Tiroir livré sans réhausse en verre."
IndicationCoulisses et façade non comprises dans le montage. Côtés en verre à commander à part.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!