- Tiroir entièrement monté sur mesure
- Hauteur minimale d'installation : 100 mm
Coulisses, fixations de façade et façade non comprises dans le montage
Fond et dos tiroirs gris : EGGER / EURODEKOR U763 ST15 GRIS PERLE ou équivalent
Fond et dos tiroirs blancs : EGGER / EURODEKOR U980 ST2 BLANC KAOLIN ou équivalent
Chants PVC 0,4 mm, coloris identique aux panneaux à l’avant et sur le haut du dos de tiroir
Hauteur du dos : 84 mm (dos de même hauteur que les côtés de tiroir)
Assemblage des côtés par enfoncement des griffes dans le fond du tiroir et par enfoncement des chevilles de maintien dans le dos du tiroir
Disponible de 270 à 650 mm de profondeur
LIC (Largeur Intérieure de Caisson) disponible : de 200 à 1200 mm
Tiroir compatible pour un montage en tiroir intérieur
Tiroir non compatible pour un montage avec tubes de rehausse ou rehausse CRYSTAL
Tiroir compatible avec les coulisses NOVA-PRO SOFT-CLOSE, TIPMATIC (surcote arrière de 19 mm) et SENSOTRONIC (surcote arrière de 79 mm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!