Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tiroir sous plancher avec panneau
Stocker les outils et consommables sous la surface de chargement permet de gagner de l'espace.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Optimisation de l'espace
- Le tiroir peut être tiré à 100 %
- Capacité de charge de chaque tiroir : 70 kg
- Centre de gravité bas pour des caractéristiques de conduite neutres
- Séparations pour une division nette du tiroir, disponibles en tant qu'accessoires
- Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance
- Tapis antidérapants inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!