Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Toile de paillage UV 105 g/m² Pour les applications de jardinage et d'aménagement paysager
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Stable aux UV jusqu'à 4 ans grâce au HDPE résistant aux UV
- La structure non tissée laisse passer jusqu'à 70 % de l'air
- Peut être utilisé universellement, couvert ou non couvert (jusqu'à 4 ans max.)
- La toile perméable à l'eau laisse passer jusqu'à 20 l/(m²xs) d'eau
Pour un résultat optimal :
- Enlever les déchets non organiques, les pierres pointues ou tranchantes et les mauvaises herbes du sol.
- Si nécessaire, retirer le gazon à une profondeur de quelques centimètres.
- Débarrasser complètement les galets de roulement souterrains des mauvaises herbes. Certaines mauvaises herbes sont assez fortes pour pousser à travers la membrane censée les repousser.
- Ensuite, ameublir le sol puis le lisser.
- La membrane des mauvaises herbes peut maintenant être placée selon les besoins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!