Fibre polyester discontinue de première qualité
- léger
- plus robuste que les revêtements traditionnels
Standard | Valeurs | Tolérance | |
Résistance à la traction kN/m | EN 10319 | MD 4,4 | ± 0,40 |
CMD 4,4 | ± 0,40 | ||
% d'élongation | EN 10319 | MD 60 | ± 20 |
CMD 80 | ± 20 | ||
Poinçonnage statique N | EN ISO 12236 | 600 | ± 100 |
Poinçonnage dynamique mm | EN 918 | 41,5 | ± 12 |
Porométrie μm | EN ISO 12956 | 80 | ± 30 |
Perméabilité de surface normale m/s | EN ISO 11058 | 0,075 | ± 0,022 |
Renfort :
A préconiser avec la gamme Impelast pour améliorer la résistance mécanique des matériaux imperméables, des joints d'angle entre les chapes et les murs en béton, les joints des membranes bitumineuses et pour préparer les joints de dilatation
Protection :
A appliquer entre le sol et les membranes en PVC ou entre les membranes enfouies et le sol
Filtration :
Lorsqu'il est utilisé dans les zones de surface sous plancher, il permet de retenir le sol ou d'autres particules soumises à des forces hydrodynamiques tout en permettant le passage des liquides
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!