Capacité de charge classe III
Ce certificat de classification remplace l'agrément technique allemand
Transfert de force de cisaillement élevé
Valeurs de coulissement élevées
Pour toutes les longueurs de clous et toutes les profondeurs d'enfoncement grâce à un filetage cranté de 80 mm
Marquage de la tête
Des numéros correspondant aux longueurs sont indiqués sur la tête afin de contrôler la longueur lors de l'enfoncement des éléments
Capacité de charge Würth classe 3 DIN 1052-2
Les clous pour chevrons permettent la fixation des chevrons sur les pannes, la formation de joints et le couplage des pannes sur les chantiers industriels et commerciaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!