Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Torche de soudage MIG/MAG ML 15 AK, 4 mètres

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Torche de soudage MIG/MAG ML 15 AK, 4 mètres

Refroidissement par air avec torche de soudage BIKOX et connecteur central KZ-2

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Idéal pour la construction d'appareils, la construction de véhicules, le génie mécanique et la conception d'acier

  • Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique

  • Le flexible BIKOX d'origine est à la fois extrêmement flexible, compact, résistant et offre une longue longévité

  • Les torches de soudage ont un système de connexion central de type "Euro".

  • Charges : 180 A CO2, gaz mélangé M 21 150 A conformément à la norme EN 439, durée d'allumage de 60 %

  • Convient pour diamètre de fil min./max : 0,6-1 mm

  • Diamètre de fil max. : 1 mm
Indication

Les pièces de la ML 15 s'adaptent également aux autres modèles de même conception. Se reporter aux dessins cotés pour faire la comparaison.

Article ni repris, ni échangé.