- Capacité (col long) : 500 A CO²
- 450 A Ar/CO²
- Capacité (col court) : 400 A CO²
- 380 A Ar/CO²
- Facteur de marche : 100 %
- Diamètre de fil : 1,0 - 2,4 mm
- Raccordement Euro
- Poignée ergonomique avec revêtement "GRIP" assurant une parfaite prise en main
- Rotule permettant une meilleure maniabilité
- Rapport poids / puissance / encombrement exceptionnel
- Double circuit de refroidissement pour des performances accrues
- Grande longévité des pièces d'usure
EN 60 974-7
C'est la torche la plus répandue sur le marché pour les gros travaux et une utilisation intensive
Torches destinées à des travaux moyens ou importants pour lesquels un facteur de marche élevé est nécessaire
Spécialement indiquée en chaudronnerie lourde et charpente métallique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!