Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Torches TIG à valve SR17
Torches TIG à valve SR17 - 1
Torches TIG à valve SR17 - 2
Torches TIG à valve SR17 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Torches TIG à valve SR17

Commande à valve

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Type : SR17

  • Refroidissement : par air

  • Longueur : 4 mètres

  • Facteur de marche : 60 %

  • Torches de puissance moyenne, robustes et fiables

Capacité


  • En courant continu : 140 A

  • En courant alternatif : 125 A
Indication

098415004 - Raccord 10 - 25 mm²


098415005 - Raccord 35 - 50 mm²

Conforme à la norme EN 60974-7