Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF - 1
 -  - 2
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF - 3
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF - 4
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF - 5
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF - 6
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF - 7
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF - 8
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF - 9
Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Touret en plastique, 250 V - USAGE INTENSIF

Facilité d'utilisation optimale, conception ultra-robuste (K2 et IK10)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • IK10 : niveau de résistance aux chocs le plus élevé (sauf pour les prises de sécurité)

  • Pas de pièces saillantes : garantit que les prises de sécurité et la manivelle sont entièrement protégées contre les dommages

  • Conception brevetée : l'eau ne peut pas s'accumuler sur le couvercle avant

  • Poignée de transport ergonomique bicomposant : la charge est répartie efficacement sur toute la paume de la main

  • Grande manivelle pivotante bicomposant

  • Logement de câble/prise dans la poignée

  • Frein de verrouillage avec "interrupteur ouverture/fermeture"

  • Les grandes surfaces de roulement (avec beaucoup d'espace pour les chaussures de sécurité) fournissent au touret une stabilité supplémentaire lors de l'enroulement et du déroulement du câble

  • Indicateur de tension : la LED verte indique si une tension est détectée

  • 2+1 appareils de suspension sur la partie supérieure de la base : le touret peut être suspendu à l'aide de serre-câbles, de bandes auto-agrippantes ou de sangles d'arrimage (par ex. sur un échafaudage)

  • IP54 ABL fiche de sécurité bicomposant conforme à la norme DIN VDE 0620-1

  • 4 IP54 Mennekes prises de sécurité avec bord scellé conformes à la norme DIN VDE 0620-1

  • Le câble ne peut pas se coincer entre le corps du touret et la base

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

K2 en conformité avec les informations DGUV 203-006 (anciennement BGI 608).


Câble en polyuréthane BQ-F : durée de vie 5 à 7 fois plus longue que les conduites en caoutchouc/néoprène RN-F disponibles dans le commerce.