Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dévidoir plastique avec terre latérale
3 250 V shockproof sockets with hinged safety covers
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
Touret en plastique robuste spécial.
Grande manivelle rotative.
Montage innovant de la prise et frein de verrouillage par « interrupteur Ouvert/Fermé ».
Support stable.
Base tubulaire en acier recouvert de plastique.
Disjoncteur thermique avec protection anti-redémarrage conforme à la directive VDE 0620.
Disjoncteur thermique avec mécanisme à déclenchement libre, réinitialisable à la main après refroidissement. Protection optimale de l'appareil et de l'environnement.
La zone d'utilisation dépend du type de câble fourni.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!