Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à magasin à cliquet Automobile/usinage du métal type 2
Tournevis à magasin à cliquet  Automobile/usinage du métal type 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/fi62M1TPfPc

Tournevis à magasin à cliquet  Automobile/usinage du métal type 2 - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet Automobile/usinage du métal type 2

Tournevis à cliquet hautes performances
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
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante



Astuce : DIN 3126-D 6.3



Tournevis à cliquet hautes performances


28 dents, couple de serrage maximal de 20 Nm.



Vissage rapide et précis


Vissage d'une main, changement de direction facile en cours d'utilisation, sans avoir à utiliser l'autre main.



Avantage de la fonction cliquet


Inutile de repositionner la main. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.



Poignée à 2 composants


Tournevis à cliquet très fin assurant un transfert de puissance optimal, confort et maniabilité.



Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts


Le magasin extensible et rotatif permet de trouver rapidement l'embout requis.



Embout 1/4 pouce avec code couleur


Localisation rapide de l'embout requis grâce à un système de code couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.



Loquet de fermeture


Un clic sonore confirme le bon verrouillage du magasin à embouts.