Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tourne-à-gauche

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tourne-à-gauche

Réglable, DIN 1814

  • Matière: Fonte malléable
  • DIN: 1814

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Longueur Pour Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
06571
1 180 mm Taraud M1 - M10, carré 2,1 - 5,5mm Fonte malléable
1 pcs
06572
2 280 mm Taraud M4 - M12, carré 3,4 - 7mm Fonte malléable
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
  • Peut être entraîné par un outil doté d'un carré DIN 10 ou ISO/R 237.
Indication

A partir de la taille 4 et plus, un mécanisme de sécurité en 2 parties empêche le tourne-à-gauche de s'ouvrir inopinément.