Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Les tournevis VDE Phillips : des tournevis isolés à empreinte cruciforme

Il n’existe aucun autre outils plus indispensable qu’un tournevis isolé pour un électricien. Ils font partie intégrante de toutes les boîtes à outils spécialisées dans le domaine de l’électricité. L’ergonomie du manche, la finesse de la lame, le choix dans les empreintes disponibles, sont les critères principaux dans l’approvisionnement de ces produits. 

La présence du label VDE (« Verband Der Elektrotechnik » : Association du Génie Electrique), sur les tournevis est un gage non seulement de fiabilité, mais surtout, de sécurité. Il garantit la réussite de de tests (sous 10000 volts) permettant l’utilisation des tournevis pour des travaux sous tension jusqu’à 1000 volts.

 

La norme CEI EN 60900

La norme CEI EN 60900 vient s’appliquer pour les outils à main pour un usage allant jusqu'à 1000 volts en AC (Courant alternatif). C’est aujourd’hui le principal texte d’application en la matière. Cette norme est présente sur l’ensemble des outils isolés qui sont reconnaissables par leur code couleur bicolore rouge et jaune.

 

L’empreinte Phillips

L’empreinte Phillips est très répandue dans l’univers des travaux d’électricité. Reconnaissable grâce à sa petite croix présente sur la tête (cruciforme), ou son marquage PH, elle permet de faciliter le couple de serrage avec ses 4 arrêtes. Pour le consommable électrique, cette empreinte a tendance à remplacer l’empreinte à fente (ou plate) qui s’abime parfois trop facilement.

 

Les tournevis isolés normaux phillips

Les tournevis VDE normaux sont des essentiels des travaux électriques. La forme du manche assure une grande ergonomie lors des taches de vissage et dévissage.

Ils permettent d’accéder aux produits électriques les plus courants : tableaux électriques, disjoncteurs, boites d’encastrement, kit DCL,…

Ils sont disponibles en cinq formats d’empreintes (PH0, PH1, PH2, PH3, PH4).

 

Les tournevis isolés ultra fins phillips

Les tournevis isolés phillips sont aujourd’hui les plus utilisés par les électriciens. Dans ce sens, des modèles slim (ultrafins) ont été développés permettant d’augmenter la durée de vie des outils, et de faciliter le passage dans les passages de vis étroits. La lame de ses tournevis est beaucoup moins large que sur les tournevis normaux.