Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée en T, TX, avec pointe latérale
Poignée en T, TX, avec pointe latérale - 1
Poignée en T, TX, avec pointe latérale - 2
Poignée en T, TX, avec pointe latérale - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée en T, TX, avec pointe latérale

Douille TX

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pointe latérale intégrée


  • Serrage et desserrage sans effort des raccords à vis.

  • Convient particulièrement aux raccords à vis rouillés et grippés.


Lame de haute qualité


  • Lame hexagonale chromée mate pour une protection anticorrosion optimale et une longue durée de vie.

  • Acier spécial de haute qualité offrant un équilibre optimal entre endurance et résistance à l'usure.


Manche multicomposant constitué d'un noyau solide et d'un gainage souple


  • Plastique noir spécial antidérapant pour un transfert de couple optimal.

  • Noyau solide et gainage souple conférant rigidité et bonne prise en main.

  • Manche ergonomique permettant une prise en main confortable et une utilisation sans fatigue.

  • Orifice percé pour rangement sur un rack à outils.


Pointe noire « Black Point »


Couple de serrage supérieur et ajustement précis



Lame monobloc


Résiste aux contraintes, même les plus élevées



Puissance : Pour douille TX

Article ni repris, ni échangé.