Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mini-tournevis à cliquet
Barrette d'embouts 10 pièces et embout PH2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Poignée : Poignée à 2 composants
- Lame : Lame porte-embout courte à aimant, chromée brillante
- Embout : DIN 3126-D 6.3
- Pour les applications à couple élevé dans des espaces restreints
- Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, réglable d'une seule main
- 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm
- Système de connecteur variable pour tous les embouts hexagonaux avec raccord de 6,35 mm = 1/4 pouce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!