Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis TX long Avec tige ronde
Tournevis TX long Avec tige ronde - 1
Tournevis TX long Avec tige ronde - 2
Tournevis TX long Avec tige ronde - 3
Tournevis TX long Avec tige ronde - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis TX long Avec tige ronde

Tige longue chromée mate et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Vis profondément enfoncées, sans problème


  • Le tournevis long est idéal pour les zones difficiles d'accès et les applications spéciales

  • Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Pointe pour têtes de vis TX intérieures


Contrôle total


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole TX sur le tournevis et à la taille de la tige inscrite sur la poignée
Article ni repris, ni échangé.