Tournevis VDE, plat à fente, ultrafin
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis VDE, plat à fente, ultrafin
Accès sans effort aux vis encastrées et aux éléments à ressort
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
- Isolant avec réduction du diamètre de lame dans les zones sensibles
- Empêche l'usure de l'isolant
- Symbole de vis à l'extrémité du manche
- Astuce : DIN ISO 2380-I-A
- Lame : Brunie
Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900:2004
Domaine d'application
Armoires de commutation et boîtiers de distributeur, disjoncteurs, barrettes de connexion et relais.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!