Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 1 Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 2 Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 3 Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 4 Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 5 Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/fi62M1TPfPc

Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 1
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 2
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 3
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 4
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 5
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet, automobile/métallurgie

Equipé de 12 embouts
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
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante



Pointe : DIN 3126-D 6.3



Tournevis à cliquet puissant


28 dents, couple de serrage max. supérieur à 20 Nm.



Avantage de la fonction à cliquet


Aucun repositionnement de la main nécessaire. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.



Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts


Le magasin extensible et rotatif permet de trouver rapidement l'embout requis.



Embout 1/4 pouce avec système de codage couleur


Localisation rapide des embouts grâce à un système de codage couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.



Contenu : 13 pièces


  • 1 tournevis à cliquet vide

  • Embouts PH 1, PH 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30 (un de chaque) ; six pans mâle 4 mm, 5 mm et 6 mm (un de chaque) ; fente 0,6 x 4,5 mm ; embout adaptateur pour douille 1/4 pouce