Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à magasin à cliquet Bois/chantier type 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet Bois/chantier type 2

Tournevis à cliquet hautes performances

  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Longueur de lame: 80 mm
  • Longueur de poignée: 147 mm
  • Largeur de poignée: 37,5 mm
  • Nombre de mèches: 12 PCS
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
Art. N° Empreinte Longueur de lame Longueur de poignée Largeur de poignée Quantité Cdt
Prix/Cdt
06136102
1/4 pouce 80 mm 147 mm 37,5 mm
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
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante



Pointe : DIN 3126-D 6.3



Tournevis à cliquet hautes performances


28 dents, couple de serrage max. : 20 Nm.



Vissage rapide et puissant


Vissage d'une main, changement de direction facile en cours d'utilisation, sans avoir à utiliser l'autre main.



Avantage de la fonction à cliquet


Aucun repositionnement de la main nécessaire. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.



Manche bimatière


Tournevis à cliquet très fin assurant une transmission de puissance optimale, confort et maniabilité.



Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts


Le magasin extractible et rotatif permet de trouver rapidement l'embout requis.



Embout 1/4 pouce avec système de codage couleur


Localisation rapide de l'embout requis grâce à un système de codage couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.



Fermoir à cliquet


Un clic sonore confirme le bon verrouillage du magasin à embouts.