Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis avec pointe de 1/4 pouce
Tige ronde, chromée brillante, avec support pour quatre pans mâle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Fonctionnement efficace
- Tournevis avec support pour quatre pans mâle
- Pointe de 6,3 mm conformément à la norme DIN 3126-A avec support pour quatre pans mâle
Prise en main confortable
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole de la tige et à la taille de la tige sur la poignée
Pour une utilisation avec des douilles femelles de 1/4 pouce avec des supports carrés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!