Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à magasin
Tournevis à magasin - 1
Tournevis à magasin - 2
Tournevis à magasin - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin

Tournevis à magasin 8 pièces avec magasin extractible et rotatif pour localiser rapidement l'embout requis.

  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Longueur de lame: 53,5 mm
  • Longueur de poignée: 130 mm
  • Largeur de poignée: 34,5 mm
  • Nombre de mèches: 7 PCS
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
Art. N° Empreinte Longueur de lame Longueur de poignée Largeur de poignée Quantité Cdt
Prix/Cdt
06136111
1/4 pouce 53,5 mm 130 mm 34,5 mm
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
  • Magasin pouvant contenir 6 embouts 1/4 pouce, longueur 50 mm

  • Poignée : Manche monocomposant

  • Lame : Lame en acier avec surface noire

  • Sortie : DIN 3126-D 6.3

  • Longueur totale : fermée 182 mm, ouverte 239 mm


Comprend :


1 embout PH 1/2 ; embout six pans mâle 4/5 ; embout TX 15/20 ; embout à fente 5,5 mm