Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à magasin à cliquet Automobile/usinage du métal type 2
Equipé de 12 embouts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante
Astuce : DIN 3126-D 6.3
Tournevis à cliquet hautes performances
28 dents, couple de serrage maximal de 20 Nm.
Vissage rapide et précis
Vissage d'une main, changement de direction facile en cours d'utilisation, sans avoir à utiliser l'autre main.
Avantage de la fonction cliquet
Inutile de repositionner la main. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.
Poignée à 2 composants
Tournevis à cliquet très fin assurant un transfert de puissance optimal, confort et maniabilité.
Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
Le magasin extensible et rotatif permet de trouver rapidement l'embout requis.
Embout 1/4 pouce avec code couleur
Localisation rapide de l'embout requis grâce à un système de code couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.
Loquet de fermeture
Un clic sonore confirme le bon verrouillage du magasin à embouts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!