Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis de précision, cruciforme (PH)
Tournevis de précision, cruciforme (PH) - 1
Tournevis de précision, cruciforme (PH) - 2
Tournevis de précision, cruciforme (PH) - 3
Tournevis de précision, cruciforme (PH) - 4
Tournevis de précision, cruciforme (PH) - 5
Tournevis de précision, cruciforme (PH) - 6
Tournevis de précision, cruciforme (PH) - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis de précision, cruciforme (PH)

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts


Pour des performances optimisées en position horloger



Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre


Identification simple et rapide



Poignée multicomposant grand format à prise souple


Confortable et agréable à utiliser



Zone de puissance


Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main



Lames chromées en acier spécial trempé ultrarésistant


Protection anticorrosion optimale



Pointe noire Black Point


Ajustement précis



Lame : Lame ronde, chromée mate



Pointe : ISO 8764-PH, Black Point

Article ni repris, ni échangé.