Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis de mécanique de précision Pour douille six pans
Tournevis de mécanique de précision Pour douille six pans - 1
Tournevis de mécanique de précision Pour douille six pans - 2
Tournevis de mécanique de précision Pour douille six pans - 3
Tournevis de mécanique de précision Pour douille six pans - 4
Tournevis de mécanique de précision Pour douille six pans - 5
Tournevis de mécanique de précision Pour douille six pans - 6
Tournevis de mécanique de précision Pour douille six pans - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis de mécanique de précision Pour douille six pans

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts


Pour des performances optimisées en position horloger



Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre


Identification simple et rapide



Poignée multicomposant grand format à prise souple


Confortable et agréable à utiliser



Zone de puissance


Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main



Lames chromées en acier trempé spécial ultrarésistant


Protection anticorrosion optimale



Pointe noire « Black Point »


Ajustement précis



Lame : Lame ronde, chromée mate



Astuce : Tête sphérique hexagonale



Dimensions conformes à DIN ISO 2936

Article ni repris, ni échangé.