Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis de précision VDE, tête à empreinte cruciforme PH
Tournevis de précision VDE, tête à empreinte cruciforme PH - 1
Tournevis de précision VDE, tête à empreinte cruciforme PH - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis de précision VDE, tête à empreinte cruciforme PH

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)

  • Lame : Lame ronde, isolée, bronzée

  • Embout : ISO 8764-PH

EN 60900, CEI 60900

Article ni repris, ni échangé.