Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis de précision

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis de précision

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision

  • Longueur de poignée/diamètre de tête: 101,5/17 mm
  • Diamètre de tête: 17 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Empreinte Longueur de lame Longueur de poignée/diamètre de tête Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
06134812
PH0 50 mm 101,5/17 mm 17 mm
1 pcs
06134813
PH00 40 mm 101,5/17 mm 17 mm
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
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts


  • Pour des tâches optimisées dans l'horlogerie


Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre


  • Identification simple et rapide


Poignée multicomposant grand format à prise souple


  • Confortable et agréable à utiliser


Lames rondes chromées conçues en acier spécial trempé ultrarésistant, chromé mat


  • Protection anticorrosion optimale