Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis de précision pour tête hexagonale
Tournevis de précision pour tête hexagonale - 1
Tournevis de précision pour tête hexagonale - 2
Tournevis de précision pour tête hexagonale - 3
Tournevis de précision pour tête hexagonale - 4
Tournevis de précision pour tête hexagonale - 5
Tournevis de précision pour tête hexagonale - 6
Tournevis de précision pour tête hexagonale - 7
Tournevis de précision pour tête hexagonale - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis de précision pour tête hexagonale

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts


Pour des performances optimisées en position horloger



Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre


Identification simple et rapide



Poignée multicomposant grand format à prise souple


Confortable et agréable à utiliser



Zone de puissance


Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main



Lames chromées en acier trempé spécial ultrarésistant


Protection anticorrosion optimale



Pointe noire « Black Point »


Ajustement précis



Lame : Lame ronde, chromée mate



Astuce : Dimensions conformes à DIN 475/2

Article ni repris, ni échangé.