Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce
Visseuse dynamométrique pour serrage contrôlé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Tolérance : ± 6 % de la valeur définie
Conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, Type II, Classe D
Réglage simple et rapide du couple de serrage sans outils supplémentaires
Remonter le manchon, tourner la poignée, et c'est tout !
Poignée souple avec carré d'entraînement 1/4 pouce à l'extrémité de la poignée
Par exemple, rallonge de poignée en T pour une meilleure transmission de la puissance
Livrée avec certificat d'étalonnage et mode d'emploi dans une boîte en plastique
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Pour le montage professionnel des capteurs de surveillance de la pression des pneus, raccords à vis automobiles, vélos, motos, armoires de commande, construction de modèles, appareils électroniques, opérations d'assemblage industriel et plaquettes à jeter
Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!