Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis VDE, plat à fente
Tournevis VDE, plat à fente - 1
Tournevis VDE, plat à fente - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis VDE, plat à fente

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Lame : Brunie, isolée

  • Astuce : Basé sur la norme DIN ISO 2380-1-B

  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid plus rigoureux

Norme : CEI 60900

Article ni repris, ni échangé.