Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis VDE, tête à empreinte cruciforme PH Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
Tournevis VDE, tête à empreinte cruciforme PH Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum - 1
Tournevis VDE, tête à empreinte cruciforme PH Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum - 2
Tournevis VDE, tête à empreinte cruciforme PH Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis VDE, tête à empreinte cruciforme PH Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Lame : brunie, isolée

  • Astuce : Conforme à la norme DIN ISO 8764-1-PH

  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid plus rigoureux

Norme : EN 60900:2012

Article ni repris, ni échangé.