Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction
Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction - 1
Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction - 2
Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction - 3
Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction - 4
Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction - 5
Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet Bois/construction

Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet, tige ronde chromée brillante avec aimant et 12 embouts

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Tout à portée de main pour travailler de manière optimisée


  • Fonction de cliquet puissante avec 28 dents et un couple de serrage maximal de 20 Nm

  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin avec fonction de cliquet

  • Grâce à la monture d'embout standard de 1/4 pouce, le remplacement est facile en cas de perte d'un embout

  • Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif extractible pouvant contenir jusqu'à 12 embouts

  • Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible

  • Sélection rapide du bon embout avec le code couleur Würth

  • Comprend 12 embouts parmi les plus courants pour le travail du bois et la construction


Robuste et durable


  • Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste

  • Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique

  • Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm