Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal
Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 1 Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 2 Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 3 Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 4 Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 5 Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/fi62M1TPfPc

Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 1
Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 2
Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 3
Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 4
Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 5
Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal

Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet, tige ronde chromée brillante avec aimant et 12 embouts

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Tout ce dont vous avez besoin pour un travail efficace


  • Fonction de cliquet puissante avec 28 dents et un couple de serrage maximal de 20 Nm

  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin avec fonction de cliquet

  • Grâce à la monture d'embout standard de 1/4 pouce, le remplacement est facile en cas de perte d'un embout

  • Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif extractible pouvant contenir jusqu'à 12 embouts

  • Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible

  • Sélection rapide du bon embout avec le code couleur Würth

  • Comprend 12 embouts parmi les plus courants pour le secteur automobile et le travail des métaux


Solide et durable


  • Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste

  • Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique

  • Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm