Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis plat
Tournevis plat - 1
Tournevis plat - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis plat

Lame hexagonale monobloc/adaptateur de clé en matériau trempé résistant aux impacts

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Épaisseur x largeur de la lame Version Longueur de lame Longueur / largeur de poignée Quantité Cdt
Prix/Cdt
0613321045
0,8 x 4,5 mm Avec surface de frappe, Avec 6 pans pour clé 90 mm 96 / 31 mm
1 pcs
0613321055
1 x 5,5 mm Avec 6 pans pour clé, Avec surface de frappe 100 mm 96 / 31 mm
1 pcs
061332109
1,6 x 9 mm Avec surface de frappe, Avec 6 pans pour clé 150 mm 114 / 38 mm
1 pcs
061332107
1,2 x 7 mm Avec surface de frappe, Avec 6 pans pour clé 125 mm 106 / 35 mm
1 pcs
061332114
2,5 x 14 mm Avec 6 pans pour clé, Avec surface de frappe 250 mm 120 / 40,5 mm
1 pcs
061332110
1,6 x 10 mm Avec surface de frappe, Avec 6 pans pour clé 175 mm 114 / 38 mm
1 pcs
061332112
2 x 12 mm Avec 6 pans pour clé, Avec surface de frappe 200 mm 120 / 40,5 mm
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
  • Grand cache antichoc

  • Astuce : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point