Les tournevis pneumatiques Würth : des outils robustes et performants
Würth met à votre disposition une sélection complète de machines pneumatiques très performantes. Sa gamme d’équipements pneumatiques destinés au serrage inclut tournevis pneumatique, visseuse à percussion pneumatique, clé à choc pneumatique, … Ces modèles peuvent convenir tout autant pour du bricolage que pour un usage profesionnel ou des applications industrielles. Les clés à rochet pneumatiques ou visseuses à air comprimé permettent de visser et de dévisser sans efforts et avec une grande efficacité.
Des outils puissants et fiables
Egalement appelés tournevis d’air, les tournevis, clés à rochet et visseuses pneumatiques utilisent l’air comprimé au lieu de l’électricité comme source d’énergie. Ils s’utilisent conjointement à des compresseurs d’air qui les alimentent. Très puissants, ils fournissent un couple élevé adapté pour une application particulièrement intensive.
Pour plus de confort lors de l’utilisation, l’échappement d’air s’effectue à l’arrière hors de la zone de travail. Grâce à sa grande puissance et à sa conception adaptée, le tournevis pneumatique peut vous accompagner dans votre travail quotidien pour effectuer des serrages forts et précis.
Pratique et ergonomique : une conception qui s’adapte à toutes les utilisations
Pour une bonne prise en main adaptée à chaque usage, Würth vous propose différentes formes de modèles de tournevis d’air. La visseuse type revolver, dotée d’un manche et d’une tête, présente une forme similaire à un pistolet. Le modèle droit - les clés à rochet – est seulement constitué d’un manche : sa conception courte est idéale pour travailler dans des zones particulièrement inaccessibles.
Outre les diverses formes, on distingue également des différences au niveau de l’embrayage : à coupure d’air, c’est-à-dire automatique, ou à friction. Quant au modèle réversible, il propose un réglage à droite et à gauche très pratique. Retrouvez sur notre site tous nos tournevis, clés à rochet pneumatiques et visseuses à choc à air comprimé. Kit ou set de tournevis avec ses nombreux accessoires sont également disponibles.