Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis dynamométrique pour un serrage contrôlé à un couple spécifié
- Valeur du couple de serrage dans la fenêtre graduée à affichage numérique, réglage en continu avec l'outil de pose
- Poignée ergonomique multi-composants, conception légère et compacte pour une facilité d'utilisation. Taille de poignée ergonomique ajustée à la plage de couple.
- Clic signalant l'atteinte de la valeur du couple de serrage définie.
- Lame adaptateur pour embouts de ¼ pouce
- Précision de +/- 6 % par rapport à la valeur de couple définie.
- Conforme à la norme DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- Livré dans un coffret en plastique
Contenu de la livraison :
- Poignée
- Outil de mise en œuvre
- Lame adaptateur pour embouts de ¼ pouce
- Rapport de test et d'étalonnage en usine
Pour la réalisation de vissages devant être serrés à un couple défini, comme dans les applications industrielles et commerciales, p. ex., l'usinage , la coupe et les plaquettes réversibles. Applications électroniques et de montage, p. ex. des composants et assemblages fragiles. Industrie automobile, p. ex. pour les raccords vissés des airbags. Technologie médicale, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!