Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis de précision VDE, plat
Tournevis de précision VDE, plat - 1
Tournevis de précision VDE, plat - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis de précision VDE, plat

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)

  • Lame : Lame ronde isolée, brunie

  • Astuce : DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, CEI 60900

Article ni repris, ni échangé.