Echelonnée de 5 à 100 mm (tous les 5 mm)
- Autorise une forte amplitude de traçage
Côté inférieur en accolade
- Permet de faire des retours d'ourlets à 90°
Permet de tracer un segment à une distance constante d'un bord de la feuille de zinc
Placer l'encoche indiquant la dimension de traçage désirée de la tracette contre la feuille de zinc, faire glisser le long de la feuille en appuyant sur le côté pointu pour marquer la ligne de coupe ou de pliage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!