Appareil à pulvérisation électrique équipé d’une pompe auto-régulante
- Pression constante pour un traçage régulier
- Simplicité d'entretien et de nettoyage grâce à son système auto-nettoyant
Traçage central ou latéral
- Facilite l'utilisation de l'appareil
Possibilité de réglage du débit et de la largeur de trait
- Economise du produit.
Chariot en acier peint monté sur 4 roues pneumatiques
- Solidité de l'appareil
- Confort d'utilisation
Autonomie de la batterie : 4 heures
Branchez d’abord la prise de charge puis le chargeur au secteur. Il est important de charger la batterie après chaque utilisation pour une charge maximale. Ne jamais laisser la batterie plus de 24 heures à demi charge, car cela réduirait sa durée de vie.
Durée minimale de chargement : 6 heures.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
1 an garantieRaccorder ensemble les connecteurs blancs ; celui du guidon avec interrupteur à celui de la machine.
Faire passer le câble de branchement de la poignée droite vers l’embase du guidon, puis descendre vers le connecteur situé à droite du capot technique de la machine.
Fixer le câble le long du guidon grâce aux colliers rilesans noirs (fournis).
Préparez votre mélange eau + peinture et incorporez-le dans la cuve. Plongez le tuyau d’alimentation et celui du retour en cuve dans la cuve, puis actionnez l’interrupteur pour tracer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!