Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Transformateurs LED 12 VDC
Transformateurs LED 12VDC de 15 W / 20 W / 45W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Transformateurs LED de 12 V de tension continue à la sortie
- Tension et fréquence d’entrée : 220-240 V et 50-60 Hz
- 6 ou 10 sorties possibles par transformateur suivant le modèle
Acessoire indispensable pour les LED 12 VDC
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!