Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Transformateurs LED 350 mA
Transformateurs LED 350 mA - 1
Transformateurs LED 350 mA - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Transformateurs LED 350 mA

Transformateurs LED 350 mA de 6 W / 12 W

  • Puissance de sortie min.: 1 W
  • Longueur de câble: 50 cm
  • Longueur de câble (longueur secondaire): 50 cm
  • Matière du boîtier: Plastique
  • Fréquence: 60 Hz
  • Indice de protection IP: IP 20

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Tension de sortie Puissance de sortie max. Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976500540
21 V/CC 6 W 68 mm 35 mm
1 pcs
0976500541
38 V/CC 12 W 110 mm 45 mm
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
  • Transformateurs LED de 350 mA de courant constant à la sortie

  • Tension et fréquence d’entrée : 220-240 V et 50-60 Hz

  • 6 et 12 sorties possibles par transformateur

Toujours relier le spot LED au transfo d’abord et au réseau ensuite, sinon la LED peut être endommagée