Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Transformateur LED, autres

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Transformateur LED, autres

  • Tension de sortie: 12 V/CC
  • Puissance de sortie min.: 1 W
  • Puissance de sortie max.: 10 W
  • Longueur de câble: mm
  • Longueur de câble (longueur secondaire): mm
  • Matière du boîtier: Plastique
  • Couleur de boîtier: Blanc
  • Longueur: 104 mm
  • Largeur: 25 mm
  • Hauteur: 40 mm
  • Fréquence: 50 Hz
  • Indice de protection IP: IP 20
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
Art. N° Tension de sortie Puissance de sortie min. Puissance de sortie max. Longueur de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976950606
12 V/CC 1 W 10 W mm