Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Transpalette 2.5T
Transpalette 2.5T - 1
Transpalette 2.5T - 2
Transpalette 2.5T - 3
Transpalette 2.5T - 4
Transpalette 2.5T - 5
Transpalette 2.5T - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Transpalette 2.5T

Transpalette universel

  • Longueur: 1150 mm
  • Largeur: 540 mm
  • Hauteur de levage min.: 85 mm
  • Hauteur de levage max.: 200 mm
  • Diamètre de roue pivotante: 200 mm
  • Matière: Acier
  • Capacité de charge: 2500 kg
  • Couleur: Rouge
  • Poids du produit (par pièce): 72 kg
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur de levage min. Hauteur de levage max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962400051
1150 mm 540 mm 85 mm 200 mm
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
  • Extrêmement robuste et maniable.

  • Timon à levier unique et protection péripherique.

  • Muni de galets d'entrée facilitant le passage dans les palettes fermées.

  • Muni de roues en aluminium à bandage caoutchouc tous terrains garantissant un déplacement aisé et silencieux.
IndicationLes pièces d'usure (roues, galets, valve) sont disponible via le SAV